Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED4X20EFA4-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED4X20EFA4-50
Rubix:6405780
Tillverkare:798444 20
EAN:4043377174130


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 4X20 SW3 - 798444 20
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 4X20 SW3 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | sw3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,06 kr Ex moms
/ packet
696,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm