Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTRLD5X40EFA2
Round-head screws with large head, double slotted
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:881496
Spartex:VMTRLD5X40EFA2
Rubix:6431335
Tillverkare:2512925 40
EAN:4043377335753


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 25129 |
Produktinformation : NFE 25-129 Rundskruvar med stort huvud, dubbelspår A2 5X40 - 2512925 40
Mushroom head bolts with large head, double slot A2 5X40
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 25129 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Slutbehandling | inox |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 038,68 kr Ex moms
/ packet
1 298,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm