Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTRLD5X50EFA4
Round-head screws with large head, double slotted
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTRLD5X50EFA4
Rubix:6431326
Tillverkare:2512945 50
EAN:4043377336453


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | NFE 25129 |
Produktinformation : NFE 25-129 Rundskruvar med stort huvud, dubbelspår A4 5X50 - 2512945 50
Mushroom head bolts with large head, double slot A4 5X50
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | NFE 25129 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Slutbehandling | inox |
| Klass | A4 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
182 413,00 kr Ex moms
/ packet
228 016,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm