Segersäkring Spartex 0705232
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705232
Rubix:6432047
Tillverkare:0705232
EAN:4043377053671


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 32X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 16 mm |
| Typ | adjusting rings with set screw iso 4027 a2 m 8x12 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 019,02 kr Ex moms
/ packet
1 273,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
32 mm
Yttre diameter
50 mm