Segersäkring Spartex 0705225
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705225
Rubix:6432056
Tillverkare:0705225
EAN:4043377053633


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 25X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 16 mm |
| Typ | rings with 2 grub screws iso 4027 a2 m 8x10 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 558,14 kr Ex moms
/ packet
1 947,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
25 mm
Yttre diameter
40 mm