Segersäkring Spartex 0705222
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705222
Rubix:6432059
Tillverkare:0705222
EAN:4043377053619


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 22X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 14 mm |
| Typ | adjusting ring din 705 a2 (iso 4027 / din 914 set screw) m6 x 10 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 215,78 kr Ex moms
/ packet
1 519,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
22 mm
Yttre diameter
36 mm