Referenser
Spartex:9925431030
Rubix:6430771
Tillverkare:9925431030
EAN:4043377390387


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 27.7 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 9925 Rundtrådssprängringar för axlar A1 30X - 9925431030
Round wire snap rings for shafts A1 30X DIN 9925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 27.7 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Tjocklek | 2 mm |
| Typ | elastic rings in round wire for shafts |
| Standard | DIN 9925 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 636,45 kr Ex moms
/ packet
2 045,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
27.7 mm
Yttre diameter
30 mm