Referenser
Spartex:ECAF10A4
Rubix:6405225
Tillverkare:05824010
EAN:4043377243539


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 582 |
| Gängdiameter | 10 mm |
Produktinformation : DIN 582 Lyftöglemuttrar, smidda A4 10 - 05824010
Lifting eye nuts drop forged A4 10 DIN 582
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 582 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Klass | A4-50 |
| Typ | forged |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
200 903,05 kr Ex moms
/ packet
251 128,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran