Referenser
Spartex:ECBHB4A2
Rubix:6405197
Tillverkare:098624
EAN:4043377124913


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 986 |
| Gängdiameter | 4 mm |
Produktinformation : DIN 986 Sexkants hattmuttrar, självlåsande A2 4 - 098624
Self-locking hexagon domed cap nuts A2 4 DIN 986
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 986 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Klass | A2-50 |
| Typ | self-locking |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
27 575,16 kr Ex moms
/ packet
34 468,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran