Referenser
Spartex:ECBHB6A2-70
Rubix:6405193
Tillverkare:098626
EAN:4043377124937


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 986 |
| Gängdiameter | 6 mm |
Produktinformation : DIN 986 Sexkants hattmuttrar, självlåsande A2-70 6 - 098626
Self-locking hexagon domed cap nuts A2-70 6 DIN 986
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 986 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Klass | A2-70 |
| Typ | self-locking |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
36 482,60 kr Ex moms
/ packet
45 603,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran