Referenser
Spartex:VBTRRTX6X110PFA2-50
Rubix:6439202
Tillverkare:9045260 110/70
EAN:4043377379191


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 110 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, partiell gän - 9045260 110/70
Double pan head timber screws with partial thread A2-50 6X110/70 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 110 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,29 kr Ex moms
/ packet
725,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
110 mm