Referenser
Spartex:VATFCUT8X400PFA4-50
Rubix:6410519
Tillverkare:9147480 400/80
EAN:4043377378354


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 400 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 8X400/80 TX - 9147480 400/80
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 8X400/80 TX40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 400 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 359,85 kr Ex moms
/ packet
11 699,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
400 mm