Referenser
Spartex:VBTFPP6X140TXPFA1
Rubix:6409170
Tillverkare:9244400660 140/70
EAN:4043377319470


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 140 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9244 Träkonstruktr.skruvar förs. huvud med borrspets A1 6X140/70 - 9244400660 140/70
CSK head timber screws with drilling point A1 6X140/70 T30
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 140 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,48 kr Ex moms
/ packet
826,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
140 mm