Referenser
Spartex:VBTRRTX3X30EFA4-50
Rubix:6439373
Tillverkare:9045430 30
EAN:4043377199317


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A4-50 - 9045430 30
Double pan head timber screws with fullthread A4-50 3X30 T10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,36 kr Ex moms
/ packet
140,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm