Referenser
Spartex:VBTFF4,5X50PFA2-50
Rubix:6409367
Tillverkare:0097245 50
EAN:4043377021557


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 97 Träskruvar med försänkt huvud och spår A2-50 4,5X50 - 0097245 50
Slotted countersunk head wood screws A2-50 4,5X50 DIN 97
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 97 |
| Form av huvudet | milled |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,58 kr Ex moms
/ packet
431,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
50 mm