Referenser
Spartex:VBTP8X100TXPFA2-50
Rubix:6408401
Tillverkare:9250280 100/80
EAN:4043377228871


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9250 Träkonstruktionsskruvar,tallrikshuvud och skärspår, partiell gä - 9250280 100/80
Pan washer head timber screws with cutting point A2-50 8X100/80 T40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | plate |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
868,71 kr Ex moms
/ packet
1 085,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
100 mm