Träskruv Spartex VATFBRPZ6X120PFA2-50
Oval countersunk-head chipboard screws, reinforced
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFBRPZ6X120PFA2-50
Rubix:6411238
Tillverkare:9049260 120/70
EAN:4043377203595


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 120 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9049 Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, partiell gä - 9049260 120/70
Double raised countersunk head timber screws with partial thread A2-50 6X120/70 pz3
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 120 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
591,10 kr Ex moms
/ packet
738,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
120 mm