Referenser
Spartex:VATCPZ4,5X45EFA2-50
Rubix:6411344
Tillverkare:9048245 45
EAN:4043377202772


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9048 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 - 9048245 45
Double pan head timber screws with fullthread A2-50 4,5X45 pz2
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,34 kr Ex moms
/ packet
246,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm