Referenser
Ersatt ref.:VATC5X50EFPOZA2
Spartex:VATCPZ5X50EFA2-50
Rubix:6407186
Tillverkare:9048250 50
EAN:4043377202888


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9048 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 - 9048250 50
Double pan head timber screws with fullthread A2-50 5X50 pz2
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,82 kr Ex moms
/ packet
342,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
50 mm