Referenser
Spartex:TIR8X75PFA2-50
Rubix:6412800
Tillverkare:057128 75
EAN:4043377045744


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 75 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A2-50 8X75 SW13 - 057128 75
Hexagon head wood screws A2-50 8X75 SW13 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 75 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw13 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,61 kr Ex moms
/ packet
507,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
75 mm