Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX5X25EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX5X25EFA4-50
Rubix:6431724
Tillverkare:1458145 25
EAN:4043377118509


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 5X25 TX25 - 1458145 25
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 5X25 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,64 kr Ex moms
/ packet
610,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm