Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBF3X20EFA2-50
Slotted oval countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBF3X20EFA2-50
Rubix:6435267
Tillverkare:096423 20
EAN:4043377113658


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformation : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-50 3X20 - 096423 20
Slotted raised countersunk head screws A2-50 3X20 DIN 964
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 740,20 kr Ex moms
/ packet
17 175,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm