Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX4X50EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX4X50EFA4-50
Rubix:6431765
Tillverkare:1458144 50
EAN:4043377232939


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 4X50/50 TX20 - 1458144 50
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 4X50/50 T20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
712,89 kr Ex moms
/ packet
891,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm