Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB6X8EFA2-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB6X8EFA2-50
Rubix:6405286
Tillverkare:691226 8
EAN:4043377148834


Teknisk sammanfattning
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 6X8 SW5 - 691226 8
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 6X8 SW5 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | sw5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
93 575,50 kr Ex moms
/ packet
116 969,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
8 mm