Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX2X20EFA2-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX2X20EFA2-50
Rubix:6431864
Tillverkare:1458122 20
EAN:4043377115553


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 2X20 TX6 - 1458122 20
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 2X20 T6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Avtryckstorlek | t6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,55 kr Ex moms
/ packet
241,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm