Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED5X30PFA2-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED5X30PFA2-50
Rubix:6405736
Tillverkare:798425 30
EAN:4043377172891


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 5X30 SW4 - 798425 30
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 5X30 SW4 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | sw4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,20 kr Ex moms
/ packet
356,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm