Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBTX4X12EFA2-50
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBTX4X12EFA2-50
Rubix:6434675
Tillverkare:1458424 12
EAN:4043377288912


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 966 / ISO 14584 |
Produktinformation : ISO 14584 Skruvar kullerförsänkt huvud och sextandhålsgrepp A2-50 4X12 TX20 - 1458424 12
Raised countersunk head screws with six lobe drive A2-50 4X12 T20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,85 kr Ex moms
/ packet
171,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm