Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX2X16EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX2X16EFA4-50
Rubix:6431868
Tillverkare:1458142 16
EAN:4043377118141


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 2X16 TX6 - 1458142 16
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 2X16 T6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Avtryckstorlek | t6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
27 480,40 kr Ex moms
/ packet
34 350,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm