Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX3X10EFA4-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX3X10EFA4-70
Rubix:6435858
Tillverkare:1457943 10
EAN:4043377349941


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 3X10 TX10 - 1457943 10
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 3X10 T10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,59 kr Ex moms
/ packet
814,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm