Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED4X16EFA4-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED4X16EFA4-50
Rubix:6405793
Tillverkare:798444 16
EAN:4043377174116


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 4X16 SW3 - 798444 16
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 4X16 SW3 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | sw3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
911,26 kr Ex moms
/ packet
1 139,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm