Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX1,6X6EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX1,6X6EFA4-50
Rubix:6431991
Tillverkare:14581416 6
EAN:4043377287120


Teknisk sammanfattning
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 1,6X6 TX5 - 14581416 6
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 1,6X6 T5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M1,6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 1.6 mm |
| Avtryckstorlek | t5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 835,40 kr Ex moms
/ packet
2 294,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
6 mm