Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX8X50PFA2-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX8X50PFA2-70
Rubix:6435491
Tillverkare:1457928 50
EAN:4043377257109


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A2-70 8X50 TX45 - 1457928 50
Socket head cap screws with six lobe drive A2-70 8X50 T45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,79 kr Ex moms
/ packet
755,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm