Slang Festo PUN-H-12X2-BL-200

Plastic Tubing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:PUN-H-12X2-BL-200
Rubix:503036
Tillverkare:558261
EAN:4052568054083
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter8 mm
Yttre diameter12 mm
Färgblå
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Slang, PUN-H-12X2-BL-200 - 558261 - FESTO


Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O. D. in various colours in single or double tubing design.

Styrkor

•Highly resistant to microbes and hydrolysis
Suitable for energy chains
Very easy installation thanks to “one-click” principle

Användningsområden

Suitable for energy chains

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter8 mm
Yttre diameter12 mm
Färgblå
Materialtpe-u(pu)
Rullehöjd200 m
Min. servicetryck-0.95 bar
Min. temperatur-35 °C
Max temperatur60 °C
4 744,00 kr Ex moms
/ 200 Meter
5 930,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran