Insticksbeslag - Anslutning Mecaline 867658

Pressure gauge stainless

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:867658
Rubix:6332720
EAN:3660338216091
867650

Teknisk sammanfattning

Priključek 11/2
Materialstainless steel 304 case; 316l bourdon tube and 316l connection
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 867658-ALL STAINLESS ST. PRESSURE GAUGE DIAM 100 1/2-0/6B


Stainless box pressure gauges and stainless steel mechanism .
Fitting 1/2" - 63 mm diameter .
Delivered without glycerine -

Teknisk information


Attribut
Priključek 11/2
Materialstainless steel 304 case; 316l bourdon tube and 316l connection
Längd29 mm
Min. temperatur-20 °C
Färgsilver
Priključek 2g1/2 b
Max temperatur200 °C
Servicetryck6 bar
Typ av vätskagaseous and liquid media (not highly viscous or crystallising)
Metrisk ytterrördiameter100 mm
5 297,36 kr Ex moms
/ Styck
6 621,70 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran