Referenser
Mecaline:853188
Rubix:6352634
EAN:3660338093562

Dokumenter
Produktinformation : 853188 UNION Y OD 8
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 8 |
|---|---|
| Material | polymer body |
| Längd | 39.8 mm |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Priključek 2 | 8 |
| Max temperatur | 80 °C |
| Servicetryck | 15 bar |
| Typ av vätska | air, vacuum |
| Metrisk ytterrördiameter | 8 mm |
| Metrisk ytterrördiameter 2 | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,00 kr Ex moms
/ Styck
57,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran