Tryckregulator Festo VPPM-6TA-L-1-F-0L10H

Pressure control valve VPPM

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VPPM-6TA-L-1-F-0L10H
Rubix:499072
Tillverkare:542222
EAN:4052568179991
VPPM-6TA-L-1-F-0L10H Proportional pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck10 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-6TA-L-1-F-0L10H - 542222 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-6TA-L-1-F-0L10H Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)220x120x70 mm
Logistisk vikt484 g
Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck10 bar
7 500,30 kr Ex moms
/ Styck
9 375,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran