Tryckregulator Festo MPPES-3-1/8-6-420

MPPES Proportional Pressure Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:MPPES-3-1/8-6-420
Rubix:491870
Tillverkare:187353
EAN:4052568148133
MPPES-3-1/8-6-420 Proportional pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck10 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, MPPES-3-1/8-6-420 - 187353 - FESTO


Proportional pressure regulator MPPES-3-1/8-6-420 Nominal diameter, pressurisation=3 mm, Nominal diameter, exhaust=2 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)150x85x85 mm
Logistisk vikt1104 g
Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck10 bar
15 419,60 kr Ex moms
/ Styck
19 274,50 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran