Tryckregulator Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1C1

Pressure regulator

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1C1
Rubix:506299
Tillverkare:575128
EAN:4052568223717
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1C1 Proportional pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck6 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1C1 - 575128 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1C1 Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Proportional pressure regulator VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1C1 575128

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt604,4 g
Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck6 bar
8 182,37 kr Ex moms
/ Styck
10 227,96 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran