Referenser
CRC:Power Lube
Rubix:6011220
Tillverkare:32648-AA
EAN:5412386062568


Teknisk sammanfattning
| Förpackning | aerosol |
|---|---|
| Användning | lubrication |
| Viskositet vid 40 ° C | 20.5 mm²/s |
Dokumenter
Produktinformation : Power Lube, aerosol, 500 ml, 32648 - 1757354 - CRC
Superior lubricant for universal use, containing PTFE. Provides a long-lasting protection against wear, friction and corrosion.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 65x65x240 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 443 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 240x273x208 mm |
| Paketerad vikt | 5808 g |
| Förpackning | aerosol |
| Användning | lubrication |
| Viskositet vid 40 ° C | 20.5 mm²/s |
| Sammansättning | ptfe |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,96 kr Ex moms
/ Styck
306,20 kr Inkl moms
- Tillgängliga