Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D20B1045
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D20B1045
Rubix:6349107
EAN:3660338322792

Dokumenter
Produktinformation : 20B-1 Z=45 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 20B1 Simplex - 45 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Indikativ diameter | 455.17 mm |
| Yttre diameter | 470.3 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 18.5 mm |
| Borrdiameter | 30 mm |
| Navets diameter | 30 mm |
| Kedja | 20b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 475,60 kr Ex moms
/ Styck
5 594,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran