Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D06B1033
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D06B1033
Rubix:6350113
EAN:3660338310614

Dokumenter
Produktinformation : 06B-1 Z=33 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B1 Simplex - 33 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 33 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Indikativ diameter | 100.2 mm |
| Yttre diameter | 104.3 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 5.3 mm |
| Borrdiameter | 12 mm |
| Navets diameter | 12 mm |
| Kedja | 06b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,10 kr Ex moms
/ Styck
135,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran