Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD05014
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD05014
Rubix:152978

Produktinformation : 06B-2 Z=14 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 115 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 14 |
| ISO-kod | 06b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,67 kr Ex moms
/ Styck
103,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran