Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D08B1017
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D08B1017
Rubix:6276129
Tillverkare:866161
EAN:3660338203466

Dokumenter
Produktinformation : 08B-1 Z=17 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 08B1 Simplex - 17 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Indikativ diameter | 69.11 mm |
| Yttre diameter | 73.6 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 7.2 mm |
| Borrdiameter | 10 mm |
| Navets diameter | 10 mm |
| Kedja | 08b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,66 kr Ex moms
/ Styck
90,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran