Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D06B1070

Platt kedjehjul, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:D06B1070
Rubix:6276137
Tillverkare:866153
EAN:3660338203381
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder70
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 06B-1 Z=70 Plant kedjehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B1 Simplex - 70 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder70
ISO-kod06b-1
Indikativ diameter212.3 mm
Yttre diameter216.7 mm
Materialc45 steel
Total bredd5.3 mm
Borrdiameter20 mm
Navets diameter25 mm
Kedja06b-1
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran