Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD11027
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD11027
Rubix:153209

Produktinformation : 12B-2 Z=27 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 27 |
| ISO-kod | 12b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
827,21 kr Ex moms
/ Styck
1 034,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran