Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D08B2019

Platt kedjehjul, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:D08B2019
Rubix:6349869
EAN:3660338315152
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder19
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-2 Z=19 Plant kedjehjul Duplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 08B2 Duplex - 19 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder19
ISO-kod08b-2
Indikativ diameter77.16 mm
Yttre diameter81.7 mm
Materialc45 steel
Total bredd21 mm
Borrdiameter12 mm
Navets diameter12 mm
Kedja08b-2
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran