Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D24B1070
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D24B1070
Rubix:6348922
EAN:3660338324642

Dokumenter
Produktinformation : 24B-1 Z=70 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 24B1 Simplex - 70 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 70 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Indikativ diameter | 849.21 mm |
| Yttre diameter | 864.2 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 24.1 mm |
| Borrdiameter | 40 mm |
| Navets diameter | 40 mm |
| Kedja | 24b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
20 209,60 kr Ex moms
/ Styck
25 262,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran