Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D10B2068
Platt kedjehjul, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D10B2068
Rubix:6349621
EAN:3660338317644

Dokumenter
Produktinformation : 10B-2 Z=68 Plant kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 10B2 Duplex - 68 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 68 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Indikativ diameter | 343.74 mm |
| Yttre diameter | 351.7 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 25.5 mm |
| Borrdiameter | 25 mm |
| Navets diameter | 25 mm |
| Kedja | 10b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 497,72 kr Ex moms
/ Styck
5 622,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran