Referenser
Festo:PEN-10X1,5-RT
Rubix:501408
Tillverkare:551477

Produktinformation : Slang, PEN-10X1,5-RT - 551477 - FESTO
Plastic tubing PEN-10X1,5-RT 551477
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 7 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 10 mm |
| Färg | röd |
| Material | polyethylene (pe) |
| Rullehöjd | 50 m |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Min. temperatur | -30 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,00 kr Ex moms
/ 50 Meter
727,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran