Referenser
Festo:PU-3-BL-SA
Rubix:6470254
Tillverkare:5732(PU-3-BL-SA)

Dokumenter
Produktinformation : Plastslang, PU-3-BL-SA, 50 meter/rulle
Highly flexible plastic tubing distinguished by its great resistance to abrasion and kinks.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 4.4 mm |
| Färg | blå |
| Material | polyethylene |
| Rullehöjd | 50 m |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Min. temperatur | -30 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 654,62 kr Ex moms
/ Styck
2 068,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran